薄型フラット投光器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31128818 品番AS-020MK U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,480
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。
サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。
屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。
薄型設計なので狭い位置でも取付可能。
IP65規格の防水対応。
2重壁構造の設計と水抜き穴採用。

適合【オプション】注文コード55186416 OP-002・注文コード:55186425 OP-003・注文コード:31274515OP-009・注文コード:31875498 OP-011・注文コード:53061463 OP-SVS 質量(g)860 タイプ広角(140°) 消費電力(W)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×135×40 電源コード(m)1.5 色温度(K)6000 LEDEPISUTER SMD 48個 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内、屋外 明るさ(Lm)2500 防水保護等級IP65 電球の種類LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31128818 AS-020MK U 63092690 LED-AC50 大型投光器(電源AC100V) ブロードウォッチ 大型投光器(電源AC100V) ブロードウォッチ 1個 4,798 税込5,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
通常作業時の光量補助
株式会社 トータス技実 様

明るさや、コストに関しては全く問題ありませんが、ON/OFFスイッチが無くコンセントの抜き差しとなる為、少々めんどいと感じました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする