強力マグネットハングフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 31129116 品番 H00417
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

取り付け簡単。場所問わず使えるおしゃれでシンプルな四角い強力マグネットフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。スイング・ブランコタイプ。

用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など 材質支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線 ホワイト 耐荷重(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×20×50 材質(磁石)ネオジウムマグネット 特性強力
注意
※高荷重のため、掛けるものの落下による破損やケガにご注意ください。
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※パソコンなどの電子機器・電子医療機器・時計・磁気テープなど磁気を嫌うものには近づけないでください。
※強力磁石なので、開封時や取り付ける際には指などをはさまないようにご注意ください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※マグネット裏面のキズ防止シートをはがさないでください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする