曜日別特売
W-2025BS×1000R×30P 削り出しホイールコンベヤ W-2025BS マキテック 31129184

削り出しホイールコンベヤ W-2025BS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台ピッチP(mm)30カーブ内R(mm)1000注文コード31129184品番W-2025BS×1000R×30P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.1×ボス27材質スチールピッチP(mm)30形状カーブ耐荷重(kg)40(ホイール1個当たり)カーブ内R(mm)1000M6×37L機高(mm)27
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,550/税込6,105
沖縄地方数量1につき6,300/税込6,930
離島数量1につき8,550/税込9,405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする