粘着フック

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 31129274 品番 H00433
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

取り付け簡単。オシャレでシンプルなスタンダードの粘着フック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。薄くても丈夫な全面ポリカーボネート樹脂製。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品の整理整頓に。

用途小物ツールの収納に。キッチン・厨房・台所、洗面所、洗濯機、冷蔵庫、化粧合板、プリント合板、タイル・金属塗装面・柱・板壁などに。 仕様粘着テープ 材質本体=ポリカーボネート ホワイト サイズ 耐荷重(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×60 特性シンプル
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※外した時、あとが残ってもさしつかえのない所に付けてください。
※低温時や付きにくい場合はドライヤーで粘着面を温めてください。
※荷重制限をお守りください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31129247
2023-10-02
用途:
製造現場用
製造業

製造現場の改善用に使用しました。少し納品までに時間がかりましたが、急ぎでなければ、他のサイトより安かったので、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする