粘着ツールフック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 31129317 品番 H00437
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

取り付け簡単。オシャレでシンプルなスタンダードの粘着フック。インテリアのデザインに馴染みます。フック部分が奥行があり厚みがあるものも掛けられます。分厚い作業着や鞄にもおすすめです。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品の整理整頓に。

用途手さげやカバン、安全ヘルメットなどツールの収納に。キッチン・厨房・台所、洗面所、洗濯機、冷蔵庫、化粧合板、プリント合板、タイル・金属塗装面・柱・板壁などに。 仕様粘着テープ 材質支持部=ポリカーボネート、フック=ステンレス鋼線 ホワイト サイズ 容量レギュラー 耐荷重(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×35×70
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※外した時、あとが残ってもさしつかえのない所に付けてください。
※低温時や付きにくい場合はドライヤーで粘着面を温めてください。
※荷重制限をお守りください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-23
用途:
カレンダー吊り下げに

柱にキズをつけたくないので貼り付けタイプを選びました。フックの長さはもう1cm、短くてもいいかも・・

2024-11-13
用途:
台所の壁に小物吊り下げ
株式会社テックMA 様 (製造業)

フックの懐の深さで選定。狙った通りに使えている。

サンプル写真の他に、寸法も良く吟味して選ぶのが吉。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする