H00437 粘着ツールフック LEC(レック) 31129326

H00437 粘着ツールフック LEC(レック) 31129326
H00437 粘着ツールフック LEC(レック) 31129326
H00437 粘着ツールフック LEC(レック) 31129326
H00437 粘着ツールフック LEC(レック) 31129326

粘着ツールフック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
色ブラック
内容量1パック(3個)注文コード31129326品番H00437
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

取り付け簡単。オシャレでシンプルなスタンダードの粘着フック。インテリアのデザインに馴染みます。フック部分が奥行があり厚みがあるものも掛けられます。分厚い作業着や鞄にもおすすめです。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品の整理整頓に。

用途
手さげやカバン、安全ヘルメットなどツールの収納に。キッチン・厨房・台所、洗面所、洗濯機、冷蔵庫、化粧合板、プリント合板、タイル・金属塗装面・柱・板壁などに。
色
ブラック
容量
レギュラー
仕様
粘着テープ
材質
支持部=ポリカーボネート、フック=ステンレス鋼線
サイズ
大
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×35×70
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※外した時、あとが残ってもさしつかえのない所に付けてください。
※低温時や付きにくい場合はドライヤーで粘着面を温めてください。
※荷重制限をお守りください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31129317
2026-07-26
用途: 軽量カップの壁掛けに
製造業

軽量カップを壁に掛けて浮かせる収納をしています。
吸盤式のフックがヘタってきて、よく落ちるようになったので、粘着テープ式に交換しました。
軽量カップのグリップは幅があるので、この製品のフックの奥行がぴったり合って安定しています。

1人が参考にしています
2024-11-13
用途: 台所の壁に小物吊り下げ
株式会社テックMA 様(製造業)

フックの懐の深さで選定。狙った通りに使えている。

サンプル写真の他に、寸法も良く吟味して選ぶのが吉。

1人が参考にしています
2025-03-23
用途: カレンダー吊り下げに

柱にキズをつけたくないので貼り付けタイプを選びました。フックの長さはもう1cm、短くてもいいかも・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする