粘着5連フリーフック(木ネジ付き)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1個) 注文コード31129344 品番H00443
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

吊り下げ可能で取り付け簡単。オシャレでシンプルなスタンダードの粘着フック。インテリアのデザインに馴染みます。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品の吊り下げ収納におすすめ。

用途キッチン小物ツールの収納に。厨房・台所、洗面所、洗濯機、冷蔵庫、化粧合板、プリント合板、タイル・金属塗装面・柱・板壁などに。 仕様粘着テープ 材質支持部:ポリカーボネート、フック:ステンレス鋼線 耐荷重(kg)2.5(フック1本につき0.5) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×30×60
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすい
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※外した時、あとが残ってもさしつかえのない所に付けてください。
※低温時や付きにくい場合はドライヤーで粘着面を温めてください。
※荷重制限をお守りください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。ものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※外した時、あとが残ってもさしつかえのない所に付けてください。
※低温時や付きにくい場合はドライヤーで粘着面を温めてください。
※荷重制限をお守りください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31129344
2025-12-24
用途:
クルマの鍵など、纏めて管理
自動車・二輪車・自転車関連業

両面テープと木ネジでの固定なので、しっかり取付けでき、重い鍵でも安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする