LEC(レック)
LEC(レック)の 日用雑貨
LEC(レック)の ラック・フック
粘着手さげフック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
31129405
品番
H00459
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
かわいいシール付きで保育園や幼稚園、小学校におすすめのフックです。丸みを帯びたデザインで、お子様の持ち物を掛けるのに最適な粘着フックです。
用途
カギやストラップの小物、カバン、水筒、体操着袋、給食袋などの収納に。
付属品
シール付き
仕様
粘着テープ
材質
本体=ABS樹脂
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×35×70
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※誤食など思わぬ事故のおそれがありますので、お子様の手の届かない所で保管してください。
※火のそばで使用しないでください。
※壁に汚れ・ホコリ湿気油分・ワックスなどがあると付きません。
※外した時、あとが残ってもさしつかえのない所に付けてください。
※低温時や付きにくい場合はドライヤーで粘着面を温めてください。
※荷重制限をお守りください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。