LEC(レック)
LEC(レック)の 日用雑貨
LEC(レック)の ラック・フック
はがせる粘着ハングフック
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
31129430
品番
H00461
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
取り付け簡単。場所問わず使えるおしゃれでシンプルな剥がせる粘着フック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。スイング・ブランコタイプ。
用途
小物ツールの収納に。厨房・台所、洗面所、洗濯機、冷蔵庫、化粧合板、プリント合板、タイル・金属塗装面・柱・板壁などに。
仕様
はがせる粘着テープ
材質
支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線
色
ホワイト
耐荷重(kg)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×20×40
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。荷重制限をお守りください。ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※低温時や付きにくい場合はドライヤーで取付面を温めてください。