LEC(レック)
LEC(レック)の 日用雑貨
LEC(レック)の ラック・フック
はがせる粘着フック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(8個)
注文コード
31129457
品番
H00464
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取り付け簡単。おしゃれでシンプルな剥がせる粘着フック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。コンパクトサイズで小さめのストラップや鍵などの小物掛けにおすすめ。
用途
小物ツールの収納に。厨房・台所、洗面所、洗濯機、冷蔵庫、化粧合板、プリント合板、タイル・金属塗装面・柱・板壁などに。
仕様
はがせる粘着テープ
材質
本体=ABS樹脂
色
ホワイト
耐荷重(kg)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×15×30
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※低温時や付きにくい場合はドライヤーで取付面を温めてください。