マキテック
削り出しホイールコンベヤ W-30BSO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
機長(mm)
2000
1000
1500
2000
2500
3000
ピッチP(mm)
50
35
50
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31129586
品番
W-30BSO×2000L×50P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
機長(mm)
2000
ホイール寸法(mm)
外径30×幅50×軸穴10.5×ボス55
材質
スチール
ピッチP(mm)
50
形状
ストレート
耐荷重(kg)
160(ホイール1個当たり)
軸
M10×75L
機高(mm)
37
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
/
税込
¥
6,105
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
離島
数量1につき
¥
8,550
/
税込
¥
9,405