時計用ピンフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード31129588 品番H00413
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

壁面に隙間を作らず掛けられるので、時計が傾かない。オフィス・職場や飲食店などの店舗や学校におすすめ。

用途石膏ボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。 仕様ピン 材質本体=ポリカーボネート、ピン=ステンレス鋼線 耐荷重(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×30×30
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※この商品に使用しているピンは鋭利なので、幼児の手の届かないところに保管してください。
※火のそばで使用しないでください。
※荷重制限をお守りください。
※壁面を傷める原因となるため、フックの先端に荷重をかけたり、衝撃のかかる掛け方はしないでください。
※フックの固定がゆるくなった場合は、場所を替えて付け直してください。
※フックに掛けたものは、引っぱらないでください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※屋外でのご使用はお避けください。
※取り外す際、本体を強く引っぱると壁面を傷めるおそれがありますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする