レバー式吸盤ツールフック 5連フック(可動式)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(1個) 注文コード31129667 品番H00480
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

レバー式採用で簡単取り付け・取り外し可能。場所問わず使えるおしゃれでシンプルな強力レバー式吸盤5連フック。レバーの力で吸着するからしっかり固定され外れにくい。奥行きがあるL字型を採用しているので、幅広のものも掛けやすい。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品の吊り下げ収納におすすめ。スイング・ブランコタイプ。

用途キッチン・厨房・給湯室・オフィス・リビング収納・飲食店舗に。吸盤より大きいタイル、プラスチック面、金属塗装面、透明ガラスなど。 仕様レバー式吸盤 材質カバー、レバー支持部=ABS樹脂パイプ=ステンレス鋼管、フック=ステンレス鋼線、吸盤=塩化ビニル樹脂 耐荷重(kg)5(フック1本につき1kg) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×30×95 フック5連
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※吸盤は真空の力を利用した取付具のため、空気が入ると外れやすくなります。吸着力を保つために以下にご注意ください。
※壁や吸盤に汚れ・ホコリなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31129667
2023-07-09
用途:
キッチン回りの普段使い
その他業種

確か2年前に1個購入していて、今のところ1度も落ちていません。
2個目を買おうとしたら廃番になっていて、探しました。見つかってよかったのです。^^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする