LEC(レック)
ホットメルトツールフックワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(3個)
注文コード
31129728
品番
H-662
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
コンクリート・ブロックに取付可能なフックです。
用途
ブロック塀・外壁・ベランダなどのコンクリートや金属部、レンガ、木壁、外壁・浴室のタイル
材質
支持部=AES樹脂、フック=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×35×65
注意
※本品は火を使用するため、火傷、ケガ、火の引火には充分ご注意ください。
※取り付け作業の際は、耐熱・耐火手袋をご使用ください。溶けた接着剤は、高温になりますので、皮膚や衣服に付かないよう充分にご注意ください。また、衣服につくと落ちませんのでご注意ください。
※火の側や直射日光が長時間あたり高温になる場所でのご使用はお避けください。
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※取り付け面が劣化している場合、取り付け面ごとはがれ落ちる場合があります。取り付け面の状況をお確かめのえ、ご使用ください。
※外した時、あとが残ってもさしつかえのない所に付けてください。接着剤をはがしたあとが変色することがあります。
※荷重制限をお守りください。取付場所の材質、環境によりフックの荷重が異なる場合があります。
※屋外で使用する場合、樹脂部分の劣化が促進されます。長期間のご使用はお避けください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※取り付け方法・取り付け場所の不良等により、万一事故が発生しても責任・補償は一切いたしませんのでご理解いただきますようお願い致します。