レックスペア吸盤 補助板付き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 31129746 品番 H00510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

吸盤フックのスペアです。この商品はレックの吸盤商品の交換用です。吸盤が付かない壁でも使える補助版が同梱されています。

用途吸盤より大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面 (くもり止め加工などの表面加工鏡は除く)、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面 仕様吸盤 材質吸盤:塩化ビニル樹脂、補助板:PET サイズ3号 寸法(Φ×mm)60×15
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※直射日光の当たる窓ガラスでのご使用はお避けください。透明吸盤がレンズと同じ働きをし、直射日光が集まった点から発火するおそれがあります。
※火のそばで使用しないでください。
※吸盤は真空の力を利用した取付具のため、空気が入ると外れやすくなります。
※吸着力を保つために以下のことにご注意ください。
※壁や吸盤に汚れ・ホコリなどがあると付きません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31129737
2025-11-13
用途:
台所用品の補修
その他業種

台所のステンレススポンジ置きの吸盤が劣化したので交換用に購入。100均商品とは品質の違いが明白です。

対象商品:
31129737
2024-05-12
用途:
シンクラック用
自動車・二輪車・自転車関連業

シンクラック用に使用。百円の吸盤製を使っていましたが、設置の際に何度かずり落ちてしまったため、本製品に交換。とりあえずきちんと固定されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする