耐火金庫

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 施錠方法リバーシブル錠 注文コード31129764 品番LP-10K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は施錠方法など2種類から選べます 他の種類を見る

エンディングノートや大切な書類を保管!万が一の災害や火災などから書類を守る
角2封筒が折らずに入るゆとりの収納サイズ
安心の日本製
ライフプランの整理やご家族へのメッセージにご活用頂けるエンディングノート付き

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)434×435×202 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)354×300×102 容量(L)10.8 耐火時間30分 施錠方法リバーシブル錠 用途家庭用金庫、店舗用金庫として。耐火/防盗/終活/重要書類/通帳/印鑑/遺言書/実印/権利書/保険証券/保管/コンパクト/防災/防犯 付属品トレー2枚、鍵3本、エンディングノート1冊、取扱説明書 材質スチール、耐火材 質量(kg)28 内容積(L)10.8 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.4×43.5×20.2 トレー段数2段 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.4×30×10.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする