色ナチュラル
用途リビング、キッチン、寝室に。ソファ用テーブル、読書、カフェスタンド、ちょっとした作業に。。キャスター付き サイドテーブル。簡易 机 ワゴン。
付属品キャスター4個(うちストッパー付き2個)
材質フレーム:スチール(粉体塗装) 天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)床-下棚:約80
質量(kg)4.3
高さ(mm)600
タイプ組立式
奥行(mm)300
寸法(幅W×奥行D)(mm)下棚:260×355
耐荷重(kg)約10
キャスターあり
天板寸法(mm)幅500×奥行300
天板耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×600
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
組立時間約30-40分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×300
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×30×60
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×300×600
総耐荷重(kg)約10