ユニット式スリムロッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31129798 品番 RL-450H(WW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

人数や用途に合わせて上下左右に組合せできるユニット式ミニロッカー
背面に配線ホールが付いているからPCやスマホを庫内に収納しながら充電も可能
扉は右開き(左右付け替え不可)
シリンダー錠

付属品棚板1枚、連結ビス、カギ2本 質量(kg)8 ホワイト 耐荷重(kg)棚板1枚あたり:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×500×450 用途更衣室、事務所、オフィスなどのロッカーに。スリム/スチールロッカー/鍵付き/連結/荷物置き/飲食店/休憩室/従業員/お客様 材質本体・扉:スチール(メラミン焼付塗装)、取っ手:ABS樹脂 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×465×380 シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×500×450 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)240×465×380
注意
※最大高さ1800mmまで積み重ね可能です。
※積み重ねて使用する場合は、必ず連結ビスを使用してください。
※連結させる場合にはプラスドライバーが必要です。
※高さ1350mm以上になる場合は、必ず壁面で使用し、壁固定を推奨します。(壁固定金具は付属しておりません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする