リヨーユウ
リヨーユウの 書庫・金庫・ロッカー
リヨーユウの ロッカー
リヨーユウの 小物入れロッカー
ユニット式スリムロッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31129807
品番
RL-450H(WB)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
人数や用途に合わせて上下左右に組合せできるユニット式ミニロッカー
背面に配線ホールが付いているからPCやスマホを庫内に収納しながら充電も可能
扉は右開き(左右付け替え不可)
シリンダー錠
付属品
棚板1枚、連結ビス、カギ2本
質量(kg)
8
色
ホワイト/ブラック
耐荷重(kg)
棚板1枚あたり:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×500×450
用途
更衣室、事務所、オフィスなどのロッカーに。スリム/スチールロッカー/鍵付き/連結/荷物置き/飲食店/休憩室/従業員/お客様
材質
本体・扉:スチール(メラミン焼付塗装)、取っ手:ABS樹脂
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×465×380
鍵
シリンダー錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
300×500×450
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
240×465×380
注意
※最大高さ1800mmまで積み重ね可能です。
※積み重ねて使用する場合は、必ず連結ビスを使用してください。
※連結させる場合にはプラスドライバーが必要です。
※高さ1350mm以上になる場合は、必ず壁面で使用し、壁固定を推奨します。(壁固定金具は付属しておりません)