アイボリー フィットするthe椅子カバー メイダイ 31129990

アイボリー フィットするthe椅子カバー メイダイ 31129990
アイボリー フィットするthe椅子カバー メイダイ 31129990
アイボリー フィットするthe椅子カバー メイダイ 31129990
アイボリー フィットするthe椅子カバー メイダイ 31129990
アイボリー フィットするthe椅子カバー メイダイ 31129990
アイボリー フィットするthe椅子カバー メイダイ 31129990
アイボリー フィットするthe椅子カバー メイダイ 31129990
アイボリー フィットするthe椅子カバー メイダイ 31129990
アイボリー フィットするthe椅子カバー メイダイ 31129990
アイボリー フィットするthe椅子カバー メイダイ 31129990

フィットするthe椅子カバー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アイボリー
内容量1枚注文コード31129990品番アイボリー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

洗えない座椅子やダイニングの椅子が新品に生まれ変わるぴったりフィットカバー
伸縮自在だから取り付け、取り外しが簡単
小さいお子様やペットのいるご家庭にもおすすめ
洗濯機で丸洗いOK
のびのび360度ストレッチ素材とゴム仕様でずれにくい
ハイバックの座椅子やシートクッションにも
全長約80~150cm、座面幅約40~60cmまで対応

用途
座椅子カバー、チェアカバー、椅子カバーとして。伸縮/フルカバー/ストレッチ
材質ポリエステル97%、ポリウレタン3%アイボリー質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×89×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: 事務作業
大竹市その他業種

値段が安価なのに対し、取付やすく、座り心地も良いので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする