フィットするthe椅子カバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31129999 品番 グレー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

洗えない座椅子やダイニングの椅子が新品に生まれ変わるぴったりフィットカバー
伸縮自在だから取り付け、取り外しが簡単
小さいお子様やペットのいるご家庭にもおすすめ
洗濯機で丸洗いOK
のびのび360度ストレッチ素材とゴム仕様でずれにくい
ハイバックの座椅子やシートクッションにも
全長約80〜150cm、座面幅約40〜60cmまで対応

用途座椅子カバー、チェアカバー、椅子カバーとして。伸縮/フルカバー/ストレッチ 材質ポリエステル97%、ポリウレタン3% グレー 質量(g)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×89×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
事務作業
大竹市 様 (その他業種)

値段が安価なのに対し、取付やすく、座り心地も良いので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする