フィットするthe椅子カバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラウン 注文コード31130008 品番ブラウン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

洗えない座椅子やダイニングの椅子が新品に生まれ変わるぴったりフィットカバー
伸縮自在だから取り付け、取り外しが簡単
小さいお子様やペットのいるご家庭にもおすすめ
洗濯機で丸洗いOK
のびのび360度ストレッチ素材とゴム仕様でずれにくい
ハイバックの座椅子やシートクッションにも
全長約80〜150cm、座面幅約40〜60cmまで対応

用途座椅子カバー、チェアカバー、椅子カバーとして。伸縮/フルカバー/ストレッチ 材質ポリエステル97%、ポリウレタン3% ブラウン 質量(g)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×89×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
事務作業
大竹市 様 (その他業種)

値段が安価なのに対し、取付やすく、座り心地も良いので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする