ワイドライトUVミニ65

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー 注文コード31130096 品番SMV-41522
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

軽い、大きい、丈夫、UVカットを兼ね備えた超軽量傘
携帯に便利な超軽量折りたたみ傘
荷物も濡れにくいワイドサイズ
強い風にもよくしなるカーボンファイバー製骨
使いたい時に素早く開ける簡単開閉タイプ
紫外線遮蔽率は濃色:90%以上、淡色:85%以上
雨の日はもちろん日傘としても活躍

用途折りたたみ傘、晴雨兼用傘として。雨傘/日傘/梅雨/雨具/アンブレラ/ブランド/軽量/超軽量/軽い/丈夫/大きめ/大きい/簡単開閉/UV/6本骨/メンズ/レディース/男女兼用/シンプル/おしゃれ 仕様手動 材質ポリエステル100%、カーボンファイバー、アルミ、ABS樹脂 ネイビー 質量(g)約185 直径(Φcm)傘:約115 親骨長さ(cm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする