ヘルメット TESTA(テスタ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31130209 品番 -
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ファブリックバイザー付きフリーライドモデル『TESTA(テスタ)』。
日々の移動からアクションシーンまで体も動きも大きくなってくる絶賛成長中のキッズに最適。
ストリートスタイルと相性の良いアースカラーを楽しんで。
アジャスターダイヤル:後頭部に取り付けたアジャスターシステムで、簡単にサイズ調整が可能です。
反射シール付き:クルマなどのライトにピカっと反射。夜に存在をアピール!
洗えるインナーパッドバイザー:頭を優しく包むインナーパッド。簡単に取り外してバイザーごと洗えます。一体型なのでバラバラになる心配もなし。

マットオーシャンブルー 規格SG基準 参考質量(g)250 適合頭囲(cm)56〜58 衝撃吸収ライナー 適合年齢(歳)10くらい〜 ひもタイプ 使用区分自転車用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする