OGK技研
OGK技研の カゴ・ボックス・収納
OGK技研の 自転車用カゴ・バスケット
OGK技研の シティーサイクル用リア(後)
後カゴ RB-021 大型パイプバスケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31130629
品番
RB-021
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
フロント・リアどちらでもつかえる
メーカーを問わずセンターバスケットにできる
部活のエナメルバッグにも対応
フリーデリバリーバッグのサイズにも対応
中空構造で軽い
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約1.1(同サイズの金属製バスケットの約半分)
色
ブラック
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
目安サイズ:350×250×530
適合車種
22〜27型シティ車(婦人車、軽快車等)及び自転車メーカーが取付け承認をする指定の20型以上の自転車
底内寸法(mm)
250×450
注意
※ハンドルの幅により対応できない場合があります
※すべてのサイズに適応できるわけではありません