J&C
J&Cの 自転車用カギ(ロック)
J&Cの リングロック(馬蹄錠)
可変式ボタンリング錠 JC-080CLB
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31130787
品番
JC-080CLB
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
本体:可変式ボタンリング錠
色
ブラック
径(Φmm)
バンド:13、16、19
キー方式
可変式ボタンリング錠