Hapyson
Hapysonの 自転車用ライト
Hapysonの ヘッドライト・フロント用ライト
Hapyson YB-100 USB充電ライト ハンドルバー用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31130918
品番
YB-100
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
夜間走行時自動点灯
自動点滅モード搭載
信号待ちモード(点滅)で停車時も安心
JIS規格の明るさに準拠
電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き
TypeCUSB充電ケーブル採用
左右角度調整可能
付属品
USB充電ケーブル、取扱説明書
寸法(mm)
約33×80×35※バンド含まず
色
ブラック
質量(g)
約70
タイプ
ハンドルバー用
使用温度範囲(℃)
-10〜40
連続使用時間(時間)
電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)・連続点滅/約100(20℃時)
使用電池
リチウムイオン電池3.7V500mAh
ライト種類
白色LED
充電時間(時間)
約3(20℃時)
照度(Lux)
中心:約1510mm前方)
防水性
IPX5
適合ハンドル径(Φmm)
22〜32