Hapyson YB-130 USB充電ライト フォークブラケット用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31130927 品番YB-130
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

夜間走行時自動点灯
信号待ちモード(点滅)で停車時も安心
JIS規格の明るさに準拠
電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き
TypeCUSB充電ケーブル採用
走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!
電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します
急に電池が切れることがなく安心して使用することができます
走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!
2個の照度センサーで取付方法を選ばない
ゴムバンド式採用!工具不要で取り外し簡単!
電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることが無く、安心して使用することが出来ます。

付属品USB充電ケーブル、ホルダー、M6ネジ、M6ナット、歯付座金 寸法(mm)約33×80×44 ブラック 質量(g)約60 タイプフォークブラケット用 使用温度範囲(℃)-10〜40 連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時) 使用電池リチウムイオン電池 3.7V500mAh ライト種類白色LED 充電時間(時間)約3(20℃時) 照度(Lux)中心:約15(10m前方) 防水性IPX5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする