シービージャパン
シービージャパンの イベント・ノベルティ・行楽用品
シービージャパンの アウトドア・行楽用品
シービージャパンの クッキング&テーブルウェア
SANTECO オーシャンビバレッジボトル 抗菌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31131286
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
本体/コポリエステル、リンクトップ/熱可塑性エラストマー、フタ/ポリプロピレン、フタパッキン/シリコーンゴム、飲み口/ポリプロピレン、飲み口パッキン/シリコーンゴム
色
カーキ
容量(mL)
710
高さ(mm)
248
質量(g)
145
耐熱温度(℃)
本体/60、フタユニット・飲み口ユニット/100
耐冷温度(℃)
本体/-10、フタユニット・飲み口ユニット/-10
寸法縦(mm)
78
寸法横(mm)
78