抗菌カフアコーヒーボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31131469 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質内ビン/ステンレス鋼(フッ素樹脂塗装)、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、蓋/PP、ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、飲み口/PP、パッキン/シリコン カッパー 容量(mL)420 高さ(mm)180 質量(g)230 外径(Φmm)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする