因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管副部材
エアコンキャップAC
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31131485
品番
AC-67W
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
色調
ホワイト
材質
ABS
寸法A(mm)
89
寸法B(mm)
66.5
寸法C(mm)
58.5
適合パイプ径(Φmm)
VP-65(内径67×外径76)
注意
※接合部やかん合部、貫通部などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。
※VU管には使用できません。