AC-75W エアコンキャップAC 因幡電工 31131494 AC-75W エアコンキャップAC 因幡電工 31131494 AC-75W エアコンキャップAC 因幡電工 31131494

エアコンキャップAC

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31131494 品番 AC-75W
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
色調ホワイト 材質ABS 寸法A(mm)108 寸法B(mm)74.5 寸法C(mm)67 適合パイプ径(Φmm)SU-75(内径75×外径80)
注意
※接合部やかん合部、貫通部などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。
※VU管には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
エアコンを外した後に
サービス業

配管の穴塞ぎに買いました、これで故障したエアコンを外せます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする