因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管副部材
エアコンキャップAC
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31131503
品番
AC-100W
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
色調
ホワイト
材質
ABS
寸法A(mm)
130
寸法B(mm)
99
寸法C(mm)
91
適合パイプ径(Φmm)
SU-100(内径100×外径106)、VP-100(内径100×外径114)
注意
※接合部やかん合部、貫通部などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。
※VU管には使用できません。