アングロン120 低速ギヤ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31131573 品番M112GA
参考基準価格(税別)¥111,900 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

アングルグラインダー。低速ギヤ型。H231型ヘッドを搭載したハンドピース。
ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。
アングロン120。回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。

回転数(min-1[r.p.m])630〜6300 質量(g)368(カールコード含まず) 適合(ヘッド)H011/H021/H031/H041/H211/H221/H311/MX52/MX53/FX91、(モーター・ジョイント)ET51/MG03 トラスコ品番827-8931 最大トルク(cN・m)9.8 モーターKM112G 入力電圧(V)DC3〜30 手元スイッチの色イエロー 無負荷電流(A)DC0.35 コレット径(Φmm)装着コレット:KP-032(Φ3.0)、付属コレット:KP-036(Φ2.34) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※Ver.2ハンドピース(5PINコネクター)は、従来のパワーパックではご使用になれません。ご使用にはVer.2パワーパックが必要となります。
※メイン画像のセンタツールは別売りです。
※ハンドピースを使用するためには必ずパワーパックが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする