MS2-800 スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131598

MS2-800 スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131598
MS2-800 スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131598
MS2-800 スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131598
MS2-800 スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131598
MS2-800 スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131598
MS2-800 スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131598
MS2-800 スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131598
MS2-800 スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131598
MS2-800 スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131598
MS2-800 スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131598
MS2-800 スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131598
MS2-800 スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131598
MS2-800 スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131598
MS2-800 スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131598
MS2-800 スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131598
MS2-800 スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131598
MS2-800 スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131598
MS2-800 スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131598
MS2-800 スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131598

スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード31131598品番MS2-800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ベランダやお庭での保管に便利なマルチストッカー
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で衝撃に強くサビにくい
灯油缶18Lが3本保管可能
フタを開け閉めしやすい取っ手付き
少しの高さなら調節可能なアジャスター付き
取り付けフック2個付き

用途
園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚
材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板質量(kg)16高さ(mm)520奥行(mm)490間口(mm)850天板耐荷重(kg)100有効内寸法・間口(mm)740有効内寸法・奥行(mm)390有効内寸法・高さ(mm)450
取扱説明書:(1.08MB)
注意
※仕切り板は付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31131598
2017-07-04
用途: 洗車用具入れ
その他業種

洗車用具を入れる手頃で頑丈な箱を探していました。組み立てはそれほど難しくもなく容量も十分なので、オイルチェンジャーなどのメンテナンス用品も入れています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする