MS2-1200 スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131607

MS2-1200 スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131607
MS2-1200 スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131607
MS2-1200 スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131607
MS2-1200 スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131607
MS2-1200 スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131607
MS2-1200 スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131607
MS2-1200 スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131607
MS2-1200 スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131607
MS2-1200 スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131607
MS2-1200 スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131607
MS2-1200 スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131607
MS2-1200 スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131607
MS2-1200 スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131607
MS2-1200 スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131607
MS2-1200 スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131607
MS2-1200 スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131607
MS2-1200 スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131607
MS2-1200 スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 31131607

スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
グレー
内容量1台注文コード31131607品番MS2-1200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

天板耐荷重100キロ!灯油缶5本収納できるスチール製ストッカー
ベランダやお庭での保管に便利なストッカー
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で衝撃に強くサビにくい
灯油缶18Lが5本保管可能
フタを開け閉めしやすい取っ手付き
少しの高さなら調節可能なアジャスター付き
取り付けフック2個付き

用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚間口(mm)1250奥行(mm)490高さ(mm)520材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板質量(kg)21グレー耐荷重(kg)天板:100、底板:80天板耐荷重(kg)100組立時間約30-40分有効内寸法・間口(mm)1140有効内寸法・奥行(mm)390有効内寸法・高さ(mm)430
取扱説明書:(1.08MB)
注意
※仕切り板は付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31131607
2018-04-24
用途: 駐車場設置:洗車道具入れ

組み立てもラクで大きさも丁度良かったので2個購入
しかしながら…持ち上げると鍵が開いてしまうのは不良品?でしょうか
使用開始してしまったので返品できず 
チェーンと南京錠を購入し盗難対策しました。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする