dsk.pig
dsk.pigの イベント・ノベルティ・行楽用品
dsk.pigの アウトドア・行楽用品
dsk.pigの クッキング&テーブルウェア
薄型弁当箱 抗菌フードマン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31131758
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
本体/PP、蓋/PP、パッキン/SEBS
色
ライトグレー
容量(mL)
400
高さ(mm)
35
質量(g)
215
寸法縦(mm)
210
寸法横(mm)
103