曜日別特売
MOT-026 MOTUL 300Vロードレーシング MOTUL 31131826

MOTUL 300Vロードレーシング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(1L)注文コード31131826品番MOT-026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エステル・コアテクノロジーによって誕生した100%化学合成のモーターサイクル用エンジンオイルです。
低フリクションでエンジン出力を最大化させながらも、充分な粘度を保つことに成功。
クラッチ部分の摩擦係数を上げることにより、余剰なすべりを限りなく減らし、後輪へ伝わるパワーの損失も防ぎます。

用途大排気量、高トルク型のスポーツバイク向け、サーキット走行からストリート走行、ビンテージバイクまで幅広く対応。SAE15W-50適合規格JASO MA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※海外仕様モデルになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする