シービージャパン
シービージャパンの キッチン・調理用品
シービージャパンの ボール・ざる・漬物・米びつ
シービージャパンの ボウル
atomico 耐熱レンジボウル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
14
容量(mL)
約500
注文コード
31132449
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
主材質/ポリプロピレン
色
トマト
容量(mL)
約500
直径(Φmm)
140
高さ(mm)
79
質量(g)
98
サイズ(cm)
14
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
○