atomico 耐熱レンジボウル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)14 容量(mL)約500 注文コード31132467 品番-
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はサイズ・容量など12種類から選べます 他の種類を見る
材質主材質/ポリプロピレン アッシュグレー 容量(mL)約500 直径(Φmm)140 高さ(mm)79 質量(g)98 サイズ(cm)14 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする