atomico 耐熱レンジボウル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)20 容量(mL)約1500 容量(L)約1.5 注文コード31132510 品番-
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はサイズ・容量など12種類から選べます 他の種類を見る
材質主材質/ポリプロピレン トマト 容量(mL)約1500 直径(Φmm)200 高さ(mm)105 質量(g)189 サイズ(cm)20 容量(L)約1.5 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする