シービージャパン
シービージャパンの キッチン・調理用品
シービージャパンの ボール・ざる・漬物・米びつ
シービージャパンの ボウル
atomico 耐熱レンジボウル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
22
容量(mL)
約2500
容量(L)
約2.5
注文コード
31132537
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
主材質/ポリプロピレン
色
トマト
容量(mL)
約2500
直径(Φmm)
228
高さ(mm)
120
質量(g)
195
サイズ(cm)
22
容量(L)
約2.5
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
○