atomico 抗菌耐熱レンジボウル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31132668 品番 -
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
材質主材質/ポリプロピレン グリーン 容量(mL)約1000 直径(Φmm)180 高さ(mm)90 質量(g)150 サイズ(cm)18 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする