シービージャパン
シービージャパンの キッチン・調理用品
シービージャパンの ボール・ざる・漬物・米びつ
シービージャパンの ボウル
atomico 抗菌耐熱レンジボウル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31132677
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
主材質/ポリプロピレン
色
ベージュ
容量(mL)
約1500
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
105
質量(g)
189
サイズ(cm)
20
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
○