シービージャパン
uca 1/1タンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
31132930
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アウタータンブラー:内瓶/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ/ポリプロピレン、シリコーンゴム、フィルター/ポリプロピレン、ナイロン(メッシュ)、インナーカップ/ポリプロピレン
色
アイボリー
高さ(mm)
170
質量(g)
270
縦(mm)
77
横(mm)
83
耐熱温度(℃)
100(フタ、フィルター、インナーカップ)
耐冷温度(℃)
‐20(フタ、フィルター、インナーカップ)