シービージャパン
シービージャパンの バス用品
シービージャパンの 脱衣カゴ
Quartier latin 洗えるバスケット レオン スクエア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31132948
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
本体/ポリプロピレン、ポリエチレン
高さ(mm)
105
質量(g)
125
縦(mm)
160
横(mm)
230