シービージャパン
シービージャパンの バス用品
シービージャパンの 脱衣カゴ
Quartier latin 洗えるバスケット ルンド オーバル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31132966
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
本体/ポリプロピレン
色
キャラメル
高さ(mm)
80
質量(g)
100
縦(mm)
175
横(mm)
230