シービージャパン
シービージャパンの バス用品
シービージャパンの 脱衣カゴ
Quartier latin 洗えるバスケット ルンド レクタングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31133000
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
材質
本体/ポリプロピレン
色
ビスケット
サイズ
L
高さ(mm)
70
質量(g)
160
縦(mm)
225
横(mm)
310