※寸法図

- Quartier latin 洗えるバスケット ルンド レクタングル シービージャパン 31133009 - Quartier latin 洗えるバスケット ルンド レクタングル シービージャパン 31133009 - Quartier latin 洗えるバスケット ルンド レクタングル シービージャパン 31133009 - Quartier latin 洗えるバスケット ルンド レクタングル シービージャパン 31133009 - Quartier latin 洗えるバスケット ルンド レクタングル シービージャパン 31133009 - Quartier latin 洗えるバスケット ルンド レクタングル シービージャパン 31133009

Quartier latin 洗えるバスケット ルンド レクタングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31133009 品番 -
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
材質本体/ポリプロピレン キャラメル サイズL 高さ(mm)70 質量(g)160 縦(mm)225 横(mm)310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする