シービージャパン
シービージャパンの 掃除用具
シービージャパンの 掃除スリッパ
carari アニマルお掃除スリッパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ウサギ
注文コード
31133106
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/ポリエステル、ナイロン、本体/ポリエステル、ナイロン、芯材/ポリウレタン、底裏/ナイロン、モップ部/ポリエステル、ナイロン
色
ウサギ
高さ(mm)
90
質量(g)
135
寸法縦(mm)
315
寸法横(mm)
155